CHF 3'194.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'452.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'194.00 | - |
4+ | CHF 2'894.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'872.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'850.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'828.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'785.00 | 12.81% |
100+ | CHF 2'765.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 506.81 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |