KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 49,5x3

  • ERIKS:14962621
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 175.50

-

4+

CHF 151.00

13.96%

10+

CHF 132.50

24.50%

20+

CHF 118.50

32.48%

30+

CHF 110.50

37.04%

50+

CHF 107.50

38.75%

100+

CHF 104.00

40.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
49.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0495-30
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C