CHF 228.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 247.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 228.50 | - |
4+ | CHF 196.00 | 14.22% |
10+ | CHF 171.50 | 24.95% |
20+ | CHF 153.50 | 32.82% |
30+ | CHF 143.50 | 37.20% |
50+ | CHF 139.50 | 38.95% |
100+ | CHF 134.50 | 41.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |