CHF 383.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 414.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 383.50 | - |
4+ | CHF 330.00 | 13.95% |
10+ | CHF 289.50 | 24.51% |
20+ | CHF 258.00 | 32.72% |
30+ | CHF 240.50 | 37.29% |
50+ | CHF 234.50 | 38.85% |
100+ | CHF 226.00 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |