CHF 289.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 289.50 | - |
4+ | CHF 249.50 | 13.82% |
10+ | CHF 218.50 | 24.53% |
20+ | CHF 195.00 | 32.64% |
30+ | CHF 182.00 | 37.13% |
50+ | CHF 177.00 | 38.86% |
100+ | CHF 171.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |