CHF 366.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 396.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 366.50 | - |
4+ | CHF 314.50 | 14.19% |
10+ | CHF 276.00 | 24.69% |
20+ | CHF 247.50 | 32.47% |
30+ | CHF 231.00 | 36.97% |
50+ | CHF 225.00 | 38.61% |
100+ | CHF 216.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 45.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |