CHF 278.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 300.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 278.00 | - |
4+ | CHF 240.00 | 13.67% |
10+ | CHF 210.50 | 24.28% |
20+ | CHF 188.00 | 32.37% |
30+ | CHF 175.50 | 36.87% |
50+ | CHF 170.50 | 38.67% |
100+ | CHF 165.00 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |