CHF 213.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 213.00 | - |
4+ | CHF 183.50 | 13.85% |
10+ | CHF 161.00 | 24.41% |
20+ | CHF 144.00 | 32.39% |
30+ | CHF 134.00 | 37.09% |
50+ | CHF 130.50 | 38.73% |
100+ | CHF 126.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |