KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 44,5x3

  • ERIKS:14962741
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 162.50

-

4+

CHF 140.00

13.85%

10+

CHF 123.00

24.31%

20+

CHF 110.00

32.31%

30+

CHF 102.50

36.92%

50+

CHF 99.60

38.71%

100+

CHF 96.10

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
44.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0445-30
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C