CHF 345.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 372.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 345.00 | - |
4+ | CHF 295.50 | 14.35% |
10+ | CHF 259.00 | 24.93% |
20+ | CHF 231.50 | 32.90% |
30+ | CHF 216.00 | 37.39% |
50+ | CHF 210.50 | 38.99% |
100+ | CHF 203.50 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |