KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 Schwarz 0040 40,94x2,62 AS568-130

  • ERIKS:14962354
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 127.50

-

4+

CHF 109.50

14.12%

10+

CHF 95.80

24.86%

20+

CHF 85.60

32.86%

30+

CHF 79.90

37.33%

50+

CHF 77.80

38.98%

100+

CHF 75.10

41.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
40.94 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
130
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C