CHF 41.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.80 | - |
4+ | CHF 35.90 | 14.11% |
10+ | CHF 31.50 | 24.64% |
20+ | CHF 28.30 | 32.30% |
30+ | CHF 26.40 | 36.84% |
50+ | CHF 25.70 | 38.52% |
100+ | CHF 24.70 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |