CHF 2'929.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'166.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'929.00 | - |
4+ | CHF 2'655.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'634.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'614.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'594.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'555.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'536.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 399.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |