CHF 2'752.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'974.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'752.00 | - |
4+ | CHF 2'494.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'474.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'455.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'437.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'400.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'382.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 379.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |