CHF 153.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.00 | - |
4+ | CHF 132.00 | 13.73% |
10+ | CHF 115.50 | 24.51% |
20+ | CHF 103.50 | 32.35% |
30+ | CHF 96.20 | 37.12% |
50+ | CHF 93.70 | 38.76% |
100+ | CHF 90.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R27 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |