CHF 138.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.00 | - |
4+ | CHF 118.00 | 14.49% |
10+ | CHF 103.50 | 25.00% |
20+ | CHF 92.00 | 33.33% |
30+ | CHF 86.00 | 37.68% |
50+ | CHF 83.70 | 39.35% |
100+ | CHF 80.80 | 41.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |