CHF 309.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 334.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 309.00 | - |
4+ | CHF 264.50 | 14.40% |
10+ | CHF 232.00 | 24.92% |
20+ | CHF 209.00 | 32.36% |
30+ | CHF 195.00 | 36.89% |
50+ | CHF 190.00 | 38.51% |
100+ | CHF 182.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |