CHF 2'616.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'827.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'616.00 | - |
4+ | CHF 2'371.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'353.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'335.00 | 10.74% |
30+ | CHF 2'317.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'282.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'265.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 359.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |