CHF 147.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 147.50 | - |
4+ | CHF 127.00 | 13.90% |
10+ | CHF 111.00 | 24.75% |
20+ | CHF 99.20 | 32.75% |
30+ | CHF 92.60 | 37.22% |
50+ | CHF 90.30 | 38.78% |
100+ | CHF 87.00 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.6 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R26 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |