CHF 129.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.50 | - |
4+ | CHF 111.00 | 14.29% |
10+ | CHF 97.00 | 25.10% |
20+ | CHF 86.30 | 33.36% |
30+ | CHF 80.50 | 37.84% |
50+ | CHF 78.40 | 39.46% |
100+ | CHF 75.80 | 41.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |