Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 34x4

  • ERIKS:14962467
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 169.00

-

4+

CHF 145.50

13.91%

10+

CHF 127.50

24.56%

20+

CHF 114.00

32.54%

30+

CHF 106.50

36.98%

50+

CHF 103.50

38.76%

100+

CHF 99.80

40.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
34 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C