CHF 141.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 141.00 | - |
4+ | CHF 121.50 | 13.83% |
10+ | CHF 106.50 | 24.47% |
20+ | CHF 95.10 | 32.55% |
30+ | CHF 88.70 | 37.09% |
50+ | CHF 86.40 | 38.72% |
100+ | CHF 83.30 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.1 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |