CHF 2'483.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'684.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'483.00 | - |
4+ | CHF 2'250.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'233.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'216.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'199.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'166.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'150.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 339.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3393-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |