CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.00 | - |
4+ | CHF 79.20 | 13.91% |
10+ | CHF 69.50 | 24.46% |
20+ | CHF 62.10 | 32.50% |
30+ | CHF 58.00 | 36.96% |
50+ | CHF 56.50 | 38.59% |
100+ | CHF 54.40 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |