CHF 76.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.50 | - |
4+ | CHF 65.80 | 13.99% |
10+ | CHF 57.70 | 24.58% |
20+ | CHF 51.60 | 32.55% |
30+ | CHF 48.10 | 37.12% |
50+ | CHF 46.90 | 38.69% |
100+ | CHF 45.20 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |