CHF 149.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 149.00 | - |
4+ | CHF 128.50 | 13.76% |
10+ | CHF 112.50 | 24.50% |
20+ | CHF 100.50 | 32.55% |
30+ | CHF 93.60 | 37.18% |
50+ | CHF 91.20 | 38.79% |
100+ | CHF 88.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |