KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 30,8x3,6

  • ERIKS:14962766
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 130.00

-

4+

CHF 112.00

13.85%

10+

CHF 98.00

24.62%

20+

CHF 87.70

32.54%

30+

CHF 81.80

37.08%

50+

CHF 79.70

38.69%

100+

CHF 76.90

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
30.8 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R23
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C