KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 30,3x2,4

  • ERIKS:14962595
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.40

-

4+

CHF 71.80

13.91%

10+

CHF 62.90

24.58%

20+

CHF 56.20

32.61%

30+

CHF 52.40

37.17%

50+

CHF 51.00

38.85%

100+

CHF 49.30

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
30.3 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C