CHF 34.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.90 | - |
4+ | CHF 30.20 | 13.47% |
10+ | CHF 26.50 | 24.07% |
20+ | CHF 23.60 | 32.38% |
30+ | CHF 22.00 | 36.96% |
50+ | CHF 21.40 | 38.68% |
100+ | CHF 20.70 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 3.4 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R2 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |