CHF 240.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 240.00 | - |
4+ | CHF 205.50 | 14.37% |
10+ | CHF 180.00 | 25.00% |
20+ | CHF 161.00 | 32.92% |
30+ | CHF 150.50 | 37.29% |
50+ | CHF 146.50 | 38.96% |
100+ | CHF 141.50 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.51 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |