KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 29,3x3,6

  • ERIKS:14962765
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 125.00

-

4+

CHF 107.50

14.00%

10+

CHF 94.10

24.72%

20+

CHF 84.20

32.64%

30+

CHF 78.60

37.12%

50+

CHF 76.50

38.80%

100+

CHF 73.80

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
29.3 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R22
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C