KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 27,3x2,7

  • ERIKS:14962782
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.20

-

4+

CHF 72.30

14.13%

10+

CHF 63.40

24.70%

20+

CHF 56.70

32.66%

30+

CHF 52.90

37.17%

50+

CHF 51.50

38.84%

100+

CHF 49.80

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
27.3 mm
Schnurdicke
2.7 mm
Maß nach French R
NF-R20T
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C