CHF 74.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.80 | - |
4+ | CHF 64.50 | 13.77% |
10+ | CHF 56.50 | 24.47% |
20+ | CHF 50.50 | 32.49% |
30+ | CHF 47.20 | 36.90% |
50+ | CHF 45.90 | 38.64% |
100+ | CHF 44.30 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |