CHF 68.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.30 | - |
4+ | CHF 58.80 | 13.91% |
10+ | CHF 51.50 | 24.60% |
20+ | CHF 46.10 | 32.50% |
30+ | CHF 43.10 | 36.90% |
50+ | CHF 42.00 | 38.51% |
100+ | CHF 40.40 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |