CHF 90.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.00 | - |
4+ | CHF 77.30 | 14.11% |
10+ | CHF 67.80 | 24.67% |
20+ | CHF 60.50 | 32.78% |
30+ | CHF 56.50 | 37.22% |
50+ | CHF 55.00 | 38.89% |
100+ | CHF 53.20 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.59 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 914 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |