KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 26,2x3,6

  • ERIKS:14962763
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 115.00

-

4+

CHF 99.00

13.91%

10+

CHF 86.80

24.52%

20+

CHF 77.50

32.61%

30+

CHF 72.30

37.13%

50+

CHF 70.50

38.70%

100+

CHF 68.00

40.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
26.2 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R20
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C