CHF 1'946.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'103.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'946.00 | - |
4+ | CHF 1'764.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'750.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'736.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'723.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'697.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'685.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 259.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |