KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 Schwarz 0040 253,67x2,62 AS568-179

  • ERIKS:14962356
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 905.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 978.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 905.50

-

4+

CHF 820.50

9.39%

10+

CHF 814.00

10.10%

20+

CHF 808.00

10.77%

30+

CHF 801.50

11.49%

50+

CHF 789.50

12.81%

100+

CHF 783.00

13.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
253.67 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C