CHF 57.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.10 | - |
4+ | CHF 49.10 | 14.01% |
10+ | CHF 43.10 | 24.52% |
20+ | CHF 38.50 | 32.57% |
30+ | CHF 35.90 | 37.13% |
50+ | CHF 34.90 | 38.88% |
100+ | CHF 33.80 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0251-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |