CHF 1'844.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'993.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'844.00 | - |
4+ | CHF 1'672.00 | 9.33% |
10+ | CHF 1'659.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'646.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'633.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'609.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'597.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 249.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2493-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |