KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 23x3,6

  • ERIKS:14962761
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 106.00

-

4+

CHF 90.90

14.25%

10+

CHF 79.70

24.81%

20+

CHF 71.20

32.83%

30+

CHF 66.50

37.26%

50+

CHF 64.70

38.96%

100+

CHF 62.50

41.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
23 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R18
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C