KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 235x4

  • ERIKS:14962516
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'035.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'118.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'035.00

-

4+

CHF 937.50

9.42%

10+

CHF 930.00

10.14%

20+

CHF 923.00

10.82%

30+

CHF 916.00

11.50%

50+

CHF 902.00

12.85%

100+

CHF 895.50

13.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
235 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C