CHF 890.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 962.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 890.50 | - |
4+ | CHF 807.00 | 9.38% |
10+ | CHF 801.00 | 10.05% |
20+ | CHF 794.50 | 10.78% |
30+ | CHF 788.50 | 11.45% |
50+ | CHF 776.50 | 12.80% |
100+ | CHF 773.50 | 13.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |