KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 Schwarz 0040 23,16x5,33 AS568-317

  • ERIKS:14962371
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 205.50

-

4+

CHF 177.00

13.87%

10+

CHF 155.00

24.57%

20+

CHF 139.00

32.36%

30+

CHF 129.50

36.98%

50+

CHF 126.00

38.69%

100+

CHF 122.00

40.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
23.16 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
317
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C