CHF 55.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.80 | - |
4+ | CHF 48.00 | 13.98% |
10+ | CHF 42.10 | 24.55% |
20+ | CHF 37.60 | 32.62% |
30+ | CHF 35.00 | 37.28% |
50+ | CHF 34.20 | 38.71% |
100+ | CHF 33.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |