CHF 2'707.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'926.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'707.00 | - |
4+ | CHF 2'453.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'434.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'416.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'397.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'361.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'344.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |