KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 225x4

  • ERIKS:14962515
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'011.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'092.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'011.00

-

4+

CHF 916.50

9.35%

10+

CHF 909.00

10.09%

20+

CHF 902.00

10.78%

30+

CHF 895.50

11.42%

50+

CHF 882.00

12.76%

100+

CHF 875.50

13.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
225 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C