CHF 76.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.70 | - |
4+ | CHF 66.00 | 13.95% |
10+ | CHF 57.80 | 24.64% |
20+ | CHF 51.70 | 32.59% |
30+ | CHF 48.40 | 36.90% |
50+ | CHF 47.10 | 38.59% |
100+ | CHF 45.40 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |