CHF 2'595.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'805.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'595.00 | - |
4+ | CHF 2'352.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'334.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'316.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'298.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'263.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'247.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |