CHF 909.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 983.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 909.50 | - |
4+ | CHF 824.50 | 9.35% |
10+ | CHF 818.00 | 10.06% |
20+ | CHF 811.50 | 10.78% |
30+ | CHF 805.50 | 11.43% |
50+ | CHF 793.50 | 12.75% |
100+ | CHF 787.50 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 214 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |